18-0折りたたみ式シンク

 

18-0折りたたみ式シンク 4.00 (1件の商品レビュー)

折りたたみ寸法:600×550×H320シンク内寸法:550×430×H140排水口径:Φ80ホース長さ:約8.3m質量:9.1kg。コンパクトに折りたためて、アウトドアや イベントに大変便利。アジャスター付
TKG品番
6-0702-0101
組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)
600×550×780(バックガード含む)
TKG品番(2015)
5-0634-0101
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88829876 - ¥38,600
¥25,900 1 ¥25,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: イベント用

水道蛇口をつける壁がへなへなで折れ曲がりそうです。補強の仕方を教えてください。

これは注文コード 88829876 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 出雲そばりえの会 様 [2018-02-27]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご利用頂き、ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、壁の補強とのことですが、
こちらは屋外で簡単に使用する商品になっております。
恐れ入りますが、屋外での使用か今一度ご確認頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく