デラックス フック 7連

 

デラックス フック 7連 3.00 (1件の商品レビュー)

材 質:本体/塩化ビニール・ポリプロピレン・ スチロール樹脂 フック/ステンレス鋼線耐荷重:フック1本につき500g。フック部が回転・スライドするので掛け方自由自在。 吊り下げもOK。取り付け簡単粘着式(木ネジ付き)
耐荷重(kg)
0.5
材質
本体:塩化ビニル樹脂・ポリプロピレン・スチロール樹脂 フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
440×60×35
質量(g)
261
フック
7連
TKG品番
8-0769-0101
TKG品番(2017)
6-0723-0101
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88832046 H185 ¥1,000
¥899 1 899
989 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 自宅のリホーム

料理器具の保管に使っています、安い取り付けも簡単で使いやすいので良いです。

これは注文コード 88832046 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 医療法人社団三ツ山病院 様 [2020-05-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。