ネスカフェ バリスタ ビックタンクバージョン

 

ネスカフェ バリスタ ビックタンクバージョン 商品レビューを投稿する

インスタントコーヒーで、スペシャリティコーヒーがボタンひとつで楽しめます。
5種類の本格カフェメニューでエスプレッソ、ブラックコーヒー、カプチーノ、カフェラッテが作れます。
大容量2Lタイプで約14杯分作れます。
タンク容量(L)
2
質量(kg)
4.25
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
1460
電源
単相100V 50/60Hz
圧力
最大15気圧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
261×356×379
TKG品番
7-0844-0101
TKG品番(2017)
6-0802-0101
内容量
1個
注意
※ゴールドブレンド・香味焙煎 エコ&システムパックの専用豆よりお選びください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88843404 - ¥7,900 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく