試飲用プラスチックカップ

 

試飲用プラスチックカップ 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
ポリスチレン
容量(mL)
60
入数
100
直径×高さ(mm)
51×48
TKG品番
8-0946-2101
TKG品番(2017)
6-0869-2401
内容量
1パック(100個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88853003 - ¥1,150
¥739 1 739
813 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 催事のときの日本酒、ワインのお猪口代わり

30〜60MLのカップはなかなか無いので大変重宝しています。
イベントの時に使う、紙コップでは大きすぎて不自由ですが、このカップは透明なので、ワインの飲み分けや、日本酒の使い捨てお猪口代わりに使用して大変好評です。沢山の人達が気楽に少しづつ飲めるので、試飲用と言うよりは、用途別の使い捨て紙コップとして立派に役立ちます。
口も丸くなっていてあたりが良いし、結構しっかりしているので気に入っています。

これは注文コード 88853003 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ファーシスジェイピイ株式会社 様 [2018-03-23]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。