モップホルダー

モップホルダー ニトムズ
(2件のレビュー)

ゴムストッパーでしっかり固定し、かけはずしも簡単です。

掛数(本)1 耐荷重(kg)3 材質ABS樹脂、エラストマー、ステンレス、合成ゴム系粘着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×110×18 適合パイプ径(Φmm)10~26 取付け方法ピン・粘着テープ(付属) TKG品番8-1332-0401 TKG品番(2017)6-1242-0401 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00405938 H2560
オープン
389
428 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-09-16
用途:
約20㎜径のホーキの柄の固定=不可
対象商品:
00405938

適合パイプ径(Φmm) 10~26 を信じてはいけない。この表記はモノタロウに非はなくメーカーにある。弾力がある素材の品物ではなく、写真のとおりの形状のまま、許容調整は全くできない。10~20㎜の径のものをどうやって、留め置けというのだろうか? ニトムズとは思えない。

2人が参考にしています
2016-03-09
用途:
ホウキの収納用
対象商品:
00405938

不具合なく使用できます。
見た目がチープなので見える場所には使いたくない。
使用しないときフック部がベースに固定出来たらちょっとうれしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする