トイレブラシ (ケース付)

 

トイレブラシ (ケース付) 5.00 (1件の商品レビュー)

ブラシの柄がカーブしているため、便器にぶつかることなくフチの裏側の奥の溝まで楽に届きます。
排水口も洗えます。
どんな角度も洗えます。
材質
(ケース)ABS樹脂、(柄・底・植毛部・ブラシ)ポリプロピレン
質量(g)
327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×130×437
使用場所
トイレ
ホワイト
TKG品番
7-1337-1301
TKG品番(2017)
6-1277-1001
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00408354 W071W ¥1,300
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トイレ用として

トイレ用ブラシとして使用、現状問題なく使用中です。

これは注文コード 00408354 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ユニ建材有限会社 様 [2019-02-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。