ののじ 18-8ラーメンフォーク

 

ののじ 18-8ラーメンフォーク 商品レビューを投稿する

ハンドルサテン仕上げ
用途
箸がうまく使えない方に!
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス 柄部:サテン仕上げ
種別
ラーメンフォーク
全長(mm)
215
TKG品番
8-1773-1301
TKG品番(2017)
6-1627-1101
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
00518692 RMF01 ¥800
¥699 1 699
769 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。