プラハンドルタイプ 高齢者用 スプーン

 

プラハンドルタイプ 高齢者用 スプーン 商品レビューを投稿する

口に入れるヘッド部分は、ひとまわり小さめに、握りは、安定感を増すために少し長く太めに。介護する方にも「食べさせやすい」と好評です。
種別
高齢者用 スプーン
食器の種類
洋食器
全長(mm)
185
質量(g)
42.5
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(ヘッド)
ステンレススチール
TKG品番
8-1781-2601
TKG品番(2017)
6-1637-2601
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00519523 - ¥700
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。