18-8ライトチャイルドスプーン

 

18-8ライトチャイルドスプーン 商品レビューを投稿する

ライト業務用カトラリー 「消毒管理がしやすい」「持ちやすい」「食べやすい」という三大テーマを一本の形にしました。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
スプーン
全長(mm)
140
質量(g)
23
TKG品番
7-1716-0901
TKG品番(2017)
6-1638-0901
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00519654 209 ¥950
¥799 1 ¥799
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。