18-8フィーディング・スプーン 浅型タイプ

 

18-8フィーディング・スプーン 浅型タイプ 商品レビューを投稿する

介助をする人にとって食べさせてあげやすく、介助を受ける人にとっても食べやすいスプーンを開発しました。
口が開きにくい人向けにヘッドの皿幅が広く浅く、唇の力が弱った方向けのスプーンです。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
スプーン
全長(mm)
215
質量(g)
29
TKG品番
8-1782-1101
TKG品番(2017)
6-1638-1101
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
00519672 211 ¥700
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。