18-8フラットライトスプーン

 

18-8フラットライトスプーン 5.00 (2件の商品レビュー)

一般的なスプーンよりもお口に入るヘッド部が小さくヘッド部手前が深く奥になるにつれて浅くなっていますので、驚くほど食べやすいカトラリーです。
ハンドル部は、手にフィットするような緩やかなカーブを描き手になじみやすく、持ちやすいデザインです。
施設、病院向けのカトラリーです。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス
種別
スプーン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
TKG品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00519706 241L 37.5 185 L 39 7-1716-1401 ¥300
¥269 1 ¥269
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
00519715 242M 33.5 185 M 36 7-1716-1402 ¥300
¥279 1 ¥279
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
00519724 243S 30 180 S 32 7-1716-1403 ¥300
¥279 1 ¥279
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食べるとき あついものを飲むとき

持ちての感じが絶妙です。
飲みやすく食べやすく口に運びやすい。

かな婆」

これは注文コード 00519715 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-12]

満足度: 5

用途: 普段の食事用

とっても使いやすい。値段もリーズアンブルで満足しています。

これは注文コード 00519715 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 特定非営利活動法人 みんなのまち草の根ネットの会 様 [2017-06-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。