PC柄ステンレス軽量箸(スベリ止付) TKG 箸 【通販モノタロウ】

PC柄ステンレス軽量箸(スベリ止付)

 

PC柄ステンレス軽量箸(スベリ止付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

先端がステンレスなので焼肉に最適です。
仕様
洗浄機対応
全長(mm)
240
材質(柄部)
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
120
材質(先端)
ステンレス
食器の種類
韓国食器
内容量
1膳
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

TKG品番
TKG品番(2015)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00520668 - ダークブラウン 6-1641-1601 5-1487-1401 ¥560
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00520677 - アイボリー 6-1641-1602 5-1487-1402 ¥560
¥389 1 ¥389
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
00520686 - レモンイエロー 6-1641-1603 5-1487-1403 ¥560
¥389 1 ¥389
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく