ペーパークロークチケット

 

ペーパークロークチケット 5.00 (1件の商品レビュー)

この10色が1組(1〜100)ずつ入っています。(グリーン・レッド・ピンク・ベージュ・スカイブルー・ブルー・オレンジ・ホワイト・イエロー・レモン)
TKG品番(2017)
6-1873-0301
材質
質量(kg)
1.022
寸法(幅W×高さH)(mm)
47×130
TKG品番
8-2028-0401
内容量
1セット(100枚×10色)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
00536838 0014805X ¥4,500
¥3,190 1 3,190
3,509 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: イベントで荷物の預かり

年1回のイベントで使用しています。毎年どこかで購入していますが、この度モノタロウさんでお世話になりました。価格が従来のショップより安かったので購入しました。商品自体は変わったところはありませんが、梱包が一層簡易なものになりました。これまでは100枚ごとにビニールに入れているのですが、無かったくらいです。使用には差し支えなく便利に使用できそうです。価格が他より300円ほど安いので満足しています。

これは注文コード 00536838 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。