バラの肥料

 
緩効性の有機質肥料と速効性の化成肥料をバランス良く配合したバラ専用肥料。
適合作物
バラ
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-8-6
種別
有機化成
形状
粉末
肥料の種類
指定配合肥料
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88381361 - 1袋(3kg) 約390×275 ¥1,550
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 廃番
88381377 - 1袋(700g) 約255×180 ¥520
¥449 1 449
494 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。