短冊型アルミ標識

 

短冊型アルミ標識 5.00 (1件の商品レビュー)

アルミ製で熱に強い
取付方式
穴2(左右各1)
材質
アルミ
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88583013 810-26K 高温危険 742-4451 360×120 ¥1,600
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88583022 810-49K 高温注意 742-4604 360×120 ¥1,600
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88583092 811-58K 高温危険 742-5163 120×360 ¥1,600
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88583153 811-63K 高温注意 742-5210 120×360 ¥1,600
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 非常用発電機の排気管露出部へ危険を表示

離島では、この様な標識を入手するのは困難なため、非常に助かります。
今後も機会あれば購入しますので、宜しくお願いします。

これは注文コード 88583013 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ヤンマー沖縄株式会社 様 [2017-04-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく