ISO関係腕章

 
腕に着ける役割表示の定番品、推進活動に効果的!
着脱の簡単なマジックテープ式。
ソフトにフィット!
仕様
マジックテープ付、上部安全ピン付
材質
ユニビニールダブル加工
寸法(mm)
75×400
取付方式
安全ピン、マジックテープ
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
文字内容
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
88617094 847-26 ISO 14001環境監理責任者 743-9261 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617103 847-27 ISO 14001環境監査員 743-9270 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617112 847-28 ISO 14001主任監査員 743-9288 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617121 847-29 ISO 14001監査員 743-9296 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617191 847-51 ISO 9001内部品質監査員 743-9539 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617207 847-52 ISO 9001品質管理責任者 743-9547 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617216 847-53 ISO 9001内部品質管理責任者 743-9555 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
88617417 847-98 社内検査員 743-9903 ¥1,000 取扱停止中
88617426 847-99 品質パトロール 743-9911 ¥1,000
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 品質改善パトロール時に使用

柔らかい素材なのでピンを使用せずとも腕に巻くことができ、直ぐに落ちないところがとても良いです。また汚れが付きにくいのも良いです。

これは注文コード 88617417 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 南海金属株式会社 様 [2016-07-19]

満足度: 5

用途: 公共工事

可もなく不可もなくです

これは注文コード 88617417 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく