ハイパワーエリアシステム9km

 

ハイパワーエリアシステム9km 商品レビューを投稿する

蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしている為、防護線末端での出力電圧が高くなり、害獣防護の効果がアップします。
付属品
ハイパワーアース棒5連、ハイパワー本体取付樹脂、ハイパワー高圧線、危険表示板
寸法(mm)
315×200×165
質量(kg)
3.4
電源
DC12V(ACアダプター、自動車用バッテリー)
有効距離(m)
9000
定格出力電圧(DC V)
最大10000
エネルギー(J)
2.5
内容量
1台
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
※ハイパワー電柵チェッカー、ハイパワーACアダプター、ハイパワー外部バッテリーコードは別売になっています。
※アースは確実に地面50センチぐらい掘って木の根に近づけないで埋めて下さい。
※防護線を樹木や草、地面に接触させないようにして下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88968652 AP-2012-9KM ¥64,800
¥59,900 1 59,900
65,890 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
88968652
AP-2012-9KM
31580894
HP-10K
HP-10K ハイパワーエリアシステム10km アポロ 31580894 ハイパワーエリアシステム10km
アポロ 1台
59,900 65,890税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。