インバーター発電機

 

インバーター発電機 4.33 (6件の商品レビュー)

クリーン・ハイパワー・低燃費の新型エンジン。独自の防音ボディで静かな運転音。
インバーター方式の高品質な電気を出力しますので使用機器を選ばずに安定して色々な電気器具をご使用いただけます。
従来型の発電機に比べ効率の高い多極発電部を採用することにより大幅な小型化と軽量化を達成しました。
「エコ・モード」を装備する事で使用電力に見合ったエンジン回転数で運転出来るため、使用電力が少ない時には少ない燃料消費で長時間の運転が可能となり、静かな運転音となります。また、使用電力が増大した場合は瞬時に自動的にエンジン回転数を上げて大きな電力を供給します。
発電機に過大な負荷がかかった場合「過負荷インジケーター」が点灯し、電力の供給を自動停止します。その間、エンジンは回転を止めません。負荷を適正に減じてから「リセットスイッチ」で給電を再開してください。
オイルの量が不足した場合「油量警告インジケーター」が点灯し、エンジンが自動的に停止してエンジンを保護します。
一般的な自動車用バッテリーを充電することが出来ます。※IG700はDC出力機能がありません。
電源周波数を使用する地域に合わせてスイッチひとつで切り替えることが出来ます。
周波数(Hz)
50/60(切替式)
使用燃料
無鉛ガソリン
潤滑油
SE級以上のSAE10W-30、または15W-40
内容量
1台
注意
※発電機は必ず屋外で使用してください。
※エンジンオイル、燃料は入っておりません。
※こちらは個人宅配送不可商品となります。あらかじめご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
排気量(mL)
燃料タンク容量(L)
定格出力容量(VA)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06488046 IG2800 単相100 28 13 オープン
¥159,000 1 ¥159,000
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
88969054 IG700 単相100 7 37.68 1.55 700 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88969063 IG900 単相100 9 53.5 2.6 900 オープン
¥56,900 1 ¥56,900
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88969072 IG1600 単相100 16 105.6 3.7 1600 オープン
¥79,900 1 ¥79,900
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06488037 IG2300 単相100 23 5 2300 オープン
¥95,900 1 ¥95,900
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
06488055 IG5500 単相100/200 55/27.5 22 オープン
¥259,000 1 ¥259,000
欠品中
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: リレー試験の電源に使用、電動のこぎり

10A以上がほしかった。 今のは重たいので80歳になったら使えるかどうか。

16Aまではいらなかった。

これは注文コード 88969072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-06]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 山中の井戸からの農業用水の汲みあげ

機嫌よく思った通りに働いてくれています。GOOD!

これは注文コード 88969054 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-15]

満足度: 5

用途: キャンプ、軽作業、災害の時

コンパクトで重量も軽く女性でも持ち運びができるのでその点に関してはとてもいい。。

これは注文コード 88969054 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 青木造園土木 様 [2017-08-18]

満足度: 5

用途: 野外活動音楽を楽しむのに最適。

電源のない野外活動にバッチリ。軽量で始動もスムース。価格も手ごろだ。

これは注文コード 88969054 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 串間元気クラブ 様 [2017-06-15]

満足度: 5 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 建築関係

思ったよりも軽く、音も静かでした。電力供給も今のところ問題なく使用しています。

これは注文コード 88969072 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-11]

満足度: 1 (このレビューは、12人が参考にしています。)

用途: 本設接続前の小型機器の動作確認用

「低騒音」と「低価格」に魅せられて「IG900」を購入。「低騒音」は期待外れ。「グラインダーサンダー」の無負荷状態と同等レベルの音でした。約50cc排気量の5000rpm回転だと、長時間はやっぱり耳障り。「ECOモード」ONの時、もう40%以上回転数を落としたら静かかも(逆にいえば「ECOモード」のONとOFFの差があまりない)。

これは注文コード 88969063 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-21]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく