タイヤ収納カバー

 

タイヤ収納カバー 商品レビューを投稿する

収納タイヤを雨・紫外線から守り、劣化を防止します。
ファスナー付
材質
ナイロン布(防水加工)
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
タイプ
適合タイヤサイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20372327 YP501-A S 135/80R12〜165/50R15(タイヤ幅:165mm以下、タイヤ直径:570mm以下) オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20372336 YP502-A M 155/80R13〜195/45R16(タイヤ幅:195mm以下、タイヤ直径:660mm以下) オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20372345 YP503-A L 205/70R15〜245/40R18(タイヤ幅:245mm以下、タイヤ直径:760mm以下) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89255957 YP501 S 135/80R12〜165/50R15(タイヤ幅:165mm以下、タイヤ直径:570mm以下) オープン 廃番 代替品有
89255966 YP502 M 155/80R13〜195/45R16(タイヤ幅:195mm以下、タイヤ直径:660mm以下) オープン 廃番 代替品有
89255975 YP503 L 205/70R15〜245/40R18(タイヤ幅:245mm以下、タイヤ直径:760mm以下) オープン 廃番 代替品有
89255984 YP504 XL 175/80R15〜275/30R19(タイヤ幅:275mm以下、タイヤ直径:790mm以下) オープン 廃番
20372354 YP504-A XL 175/80R15〜275/30R19(タイヤ幅:275mm以下、タイヤ直径:790mm以下) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
89255957
YP501
20372327
YP501-A
YP501-A タイヤ収納カバー ジョイフル 20372327 タイヤ収納カバー
ジョイフル 1枚
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89255966
YP502
20372336
YP502-A
YP502-A タイヤ収納カバー ジョイフル 20372336 タイヤ収納カバー
ジョイフル 1枚
¥1,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89255975
YP503
20372345
YP503-A
YP503-A タイヤ収納カバー ジョイフル 20372345 タイヤ収納カバー
ジョイフル 1枚
¥1,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく