モールドどんぶり 無地

 

モールドどんぶり 無地 5.00 (1件の商品レビュー)

環境に優しい非木材パルプを使用。
タイプ
無地
材質
パルプモールド
商品タイプ
本体
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
直径×深さ(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
89286267 MD-1 1パック(25枚) 165×75 165 75 オープン
¥789 1 789
868 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89286276 MD-5 1パック(50枚) 160×68 160 68 オープン
¥1,490 1 1,490
1,639 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 日常

深さがちょうどいいです
洗い物が面倒くさいので日常的に使い捨てでつかってます。

これは注文コード 89286267 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 まつおか中央歯科 様 [2018-03-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。