どんぶり容器 本体

こんなお得な商品も!

- ペーパーボウル(紙製) 大阪魂 73957336 大阪魂
ペーパーボウル(紙製)
689 758税込
 

どんぶり容器 本体 4.38 (8件の商品レビュー)

容器を持ったときすべりにくいように凹凸がついています。
ホワイト
商品タイプ
本体
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
直径×深さ(mm)
サイズ
材質
容量(mL)
直径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
89286924 VK-360 1パック(50枚) 120×53 特小 PSP 320 120 オープン
¥609 1 609
670 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89286933 VK-360-B 1パック(50枚) 132×58 B PSP 320 132 オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89286942 VK-361 1パック(50枚) 153×65 PSP 630 153 オープン
¥859 1 859
945 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89286967 VK-362 1パック(50枚) 170×65 PSP 830 170 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89286994 VK-363 1パック(50枚) 190×75 PSP 1130 190 オープン
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89287012 BF-361 1パック(50枚) 153×60 - BF[低発泡PS(PP入)] 650 153 オープン
¥849 1 849
934 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89287037 BF-362 1パック(50枚) 170×60 - BF[低発泡PS(PP入)] 830 170 オープン
¥959 1 959
1,055 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89287055 BF-363 1パック(50枚) 187×70 - BF[低発泡PS(PP入)] 1180 187 オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
88630377 VK-360 1ケース(50枚×20袋) 120×53 特小 PSP 320 120 オープン
¥10,900 1 10,900
11,990 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88630386 VK-361 1ケース(50枚×16袋) 153×65 PSP 630 153 オープン
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88630395 VK-362 1ケース(50枚×16袋) 170×65 PSP 830 170 オープン
¥17,900 1 17,900
19,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88630404 VK-363 1ケース(50枚×12袋) 190×75 PSP 1130 190 オープン
¥16,900 1 16,900
18,590 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88630413 BF-361 1ケース(50枚×18袋) 153×60 - BF[低発泡PS(PP入)] 650 153 オープン
¥12,900 1 12,900
14,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88630438 BF-362 1ケース(50枚×16袋) 170×60 - BF[低発泡PS(PP入)] 830 170 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
88630456 BF-363 1ケース(50枚×12袋) 187×70 - BF[低発泡PS(PP入)] 1180 187 オープン
¥13,900 1 13,900
15,290 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
25732079 VK-360-B 1ケース(50枚×20袋) 132×58 B PSP 320 132 オープン
¥17,900 1 17,900
19,690 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テイクアウト・通販を始める > 必要な消耗品をそろえる > 食品容器 > 弁当容器・カレー皿・丼容器

平均満足度: 4.38  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 食器の代わり

たまに食器の代わりにつかっています。子供にも良い大きさなので、とても便利で使いやすいです。

これは注文コード 89286942 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-23]

満足度: 5

用途: 飲食店のテイクアウト容器、宅配時の容器

弊社店舗でのテイクアウト容器にピッタリですのでまた利用したいと思います。

これは注文コード 89287037 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グローバルディール 様 [2020-09-18]

満足度: 3

用途: 持ち帰り用ラーメン入れ

持ち帰り用ラーメン入れに利用致しました。
保温性があるのでよかったです。ただ、両手で持たないと割れるのでもう少し厚めで有れば尚良いです。

これは注文コード 89286994 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-07]

満足度: 5

用途: テイクアウトに

レンジ対応なので、お客様にも安心して提供させて頂いてます。

これは注文コード 88630456 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 自家製麺キリンジ 様 [2020-04-15]

満足度: 5

用途: 社内での軽食用(おでんやお汁粉)

社内行事の際、一人分の汁気がある物を入れるのに丁度よいサイズ。
近所の店舗で買うと安いですが、数量があるとかさばって会社まで運ぶのが大変なので、届けてもらえるのが非常に助かります

これは注文コード 89286942 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-14]

満足度: 5

用途: 日用のお椀として

防災ブームの流れで買ったのですが「水が漏れない」のですっごく良いです。

これは注文コード 89286942 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 飛鳥整体院 様 [2017-02-11]

満足度: 2

用途: 学食のテイクアウトメニュー

色が白い為高級感がない。商品がおいしそうに見えない。赤や黒という色を使ったらいかがでしょうか。

これは注文コード 89287012 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社森乳業深谷販売 様 [2016-05-05]

満足度: 5

用途: 地区のイベント

思っていたよりもしっかりとした作りで大変満足しています

これは注文コード 89286967 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 勝島商店 様 [2017-01-31]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。