【タネ】茎たちブロッコリー

 

【タネ】茎たちブロッコリー 4.25 (4件の商品レビュー)

甘くてアスパラ風味の花茎がとても美味しい茎立性のブロッコリーです。頂花蕾を収穫後、側枝がたくさん出て花茎が長く伸びます。サッと塩茹でしたらすぐ食べられてとっても美味!暑さに強く夏の栽培も容易で家庭菜園で育てやすい品種です。
タイプ
まきどき
北海道:4月上旬〜6月下旬、寒地:4月上旬〜7月下旬、平地:3月上旬〜8月中旬、暖地:2月下旬〜8月下旬
内容量
1袋(0.7mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
種別
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89306987 111356 ブロッコリー ¥200
¥199 1 ¥199
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 春まき野菜

手軽に楽しめる野菜の種でした。発芽率もよいし、蝶々対策と青虫捕りに奮闘しました。

これは注文コード 89306987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-06]

満足度: 4

用途: 食用

どんなものなのか、訳もわからず買ってみましたが、写真の通りのものが育ちました。味はブロッコリーが多少苦手なひとにも、進められると思います。癖もなく、煮物でもだしを吸ってくれるので、一味違った食感になります。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 原田 農園 様 [2017-05-16]

満足度: 3

用途: 野菜園芸

畑で野菜園芸用に購入、茎ブロッコリは細かく分かれているので
食べやすく重宝。

これは注文コード 89306987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

満足度: 5

用途: 農作業に使用します。

まだ播種したばかりです。だから、良し悪しは、わかりません。

これは注文コード 89306987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく