ハーブ コリアンダー アタリヤ農園 春まき 【通販モノタロウ】 313040

ハーブ コリアンダー

 

ハーブ コリアンダー 4.33 (3件の商品レビュー)

地中海沿岸から西アジアが原産のセリ科の1〜2年草です。東南アジア料理には欠かせない存在で、タイでは「パクチー」、台湾では「シャンツァイ」と呼ばれます。オレンジに似た芳香がある若葉のうちに摘み取り、スープやサラダ等に香りを楽しめます。
まきどき
【春まき】北海道:4月中旬〜6月上旬、寒地:4月上旬〜6月中旬、平地:3月中旬〜6月上旬、暖地:3月上旬〜5月下旬
【秋まき】北海道は春まき、寒地:9月上旬〜10月中旬、平地:9月中旬〜10月下旬、暖地:9月中旬〜11月上旬
種別
ハーブ
タイプ
収穫時期
葉は柔らかいうちに収穫
内容量
1袋(12mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89307662 313040 ¥200 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家庭菜園

流行りに乗ってコリアンダーの種を購入しました!
植えてから1週間が経過して、問題なく順調に発芽しています!ありがとうございました。

これは注文コード 89307662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-10]

満足度: 3

用途: 食用に栽培(趣味)

食べたことがないので、興味範囲で購入。味に関しては好き嫌いもあるし、まだそこまで育ってないので、評価対象にはならないし・・・現在までの評価だと、園芸用の倍土に種をまき、乾かないように(土が)新聞紙をかけハウスの中で毎日見ていたのですが、発芽率が5割ぐらいかな?もっと期待してたんだけど、少し残念。寒かったから仕方ないか。

これは注文コード 89307662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-26]

満足度: 5

用途: 園芸

収穫が楽しみです。

これは注文コード 89307662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく