無段変速ストレートサンダ(コレットタイプ)

 

無段変速ストレートサンダ(コレットタイプ) 商品レビューを投稿する

回転数(min-1[r.p.m])
無段変速3500〜9000
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
7.6
消費電力(W)
735
コード長さ(m)
2.7
芯数
2
トラスコ品番
467-9857
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89590794 MGSV1BDC ¥56,000
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく