アクティブグリップ

 

アクティブグリップ 5.00 (3件の商品レビュー)

油をともなう作業でもグリップ性に優れています。
手のひら、指にニトリルゴムをダブルコーティングして油の浸透を防止、またフィットするので、細かな作業に適しています。
用途
工場内作業、機械部品製造組み立て。
グレー
厚さ(mm)
1.45
機能
耐油
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
材質(手袋)
ナイロン100%
内容量
1袋(10双)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g/袋)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89597907 910-S S 22 15.0 6.3 340 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89597891 910-M M 23 16.0 6.9 380 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89597873 910-L L 24 16.5 7.4 400 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89597882 910-LL LL 25 17.5 7.8 440 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 農業機械のメンテナンスの時に使用します

手に素晴らしくフィットしてなおかつ滑らず使いやすい機械整備にはもってこいの手袋です

これは注文コード 89597873 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社伊勢豊商会 様 [2018-07-31]

満足度: 5

用途: バイク、クルマのカスタマイズ

ずっと これを使い続けているが、とても耐久性も良く フィット感もあり、使いやすい。

これは注文コード 89597873 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 GARNET MECHANICAL 様 [2015-06-09]

満足度: 5

用途: 工場作業に

すべりにくく、耐久性もよいです。
10双入りで、この価格はお得でした。

これは注文コード 89597873 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく