LEDチャージライト 10W リチュウムイオンバッテリー使用

 

LEDチャージライト 10W リチュウムイオンバッテリー使用 5.00 (1件の商品レビュー)

トラスコ品番
430-8131
質量(kg)
2.4
電源(V)
内蔵リチウムイオンバッテリー7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×227×383
保護等級
IP44
使用電球
LED
連続点灯時間
4時間
光源色
昼光色
充電時間(時間)
4.5
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
消費電力(W)
電球の種類
特殊用途
電源タイプ
明るさ(Lm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89627115 BAT-10W-L24PMS 10 LED 防沫 充電式 800 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 水槽や配管内の点検

今まで電源コード式のレフ球投光器(よく見る赤色のやつです)を使用しており、いつも電源に不自由していましたが、これは充電式なので大変便利になりました。光量についても、暗い水槽や配管の中で使用するのですが、大変明るく、満足しています。また、防水・屋外型で少々の水しぶきなのでは問題ありません。追加、追加で購入し、今4台目です。充電時間が4.5時間と長めですが、作業をしない夜間に充電するので、問題ありませんでした。点灯時間も半日(4〜6時間?)くらいは十分持ってます。1万円前後の商品も多数出回っていますが、やはり力不足を感じます。

これは注文コード 89627115 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく