バックシーリングテープ

バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン バックシーリングテープ ニチバン
(1件のレビュー)

PETフィルムベースなので防湿、耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み

用途
食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 基材PET 質量(g)40 粘着剤ゴム系 内容量1セット(20巻)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ厚さ(mm)
伸び(%)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89627352 540GO 0.061 444-4426 153 4.45
オープン
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
89627361 540LB 0.058 444-4434 151 3.12
オープン
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
89627377 540SL 0.061 444-4442 153 4.45
オープン
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
89627386 540V 0.058 444-4451 151 3.12
オープン
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
89627395 540W 0.058 444-4469 151 3.12
オープン
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
えんどう農園 様 2020-06-17
用途:
農業

特に問題なく、とても使いやすい。
現状に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする