強力両面テープ建築ボード・パネル仮止め用5巻パック テープ幅20mm

 

強力両面テープ建築ボード・パネル仮止め用5巻パック 商品レビューを投稿する

粗面・反り面にも優れた接着性を発揮します。
初期接着・低温接着に優れ作業効率が向上します。
VOC(揮発有機化合物)は使用していません。
用途
建材ボード・パネルの仮止めに最適な両面テープです。
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.2
質量(g/パック)
434
トラスコ品番
441-7925
質量(g)
434
基材
特殊ポリオレフィン系フォーム
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
仮止め用
粘着力(N/20mm)
26
粘着タイプ
強力
内容量
1パック(5巻)
注意
※切断にはカッターが必要です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89629994 G0220 オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく