スタンダード充電器セット(サイクルエナジー4本付)

 

スタンダード充電器セット(サイクルエナジー4本付) 4.57 (7件の商品レビュー)

単3形、単4形のソニー充電式ニッケル水素電池(Ni-MH)を2本、もしくは4本同時に充電できます
サイクルエナジーゴールド・サイクルエナジーシルバーどちらの充電池も充電可能
充電表示ランプ付き
電源プラグ収納式
海外でも使えます。(ただし、行先の仕様にあわせたアダプタープラグが必要となります)
保護タイマー機能(一定の時間を過ぎると自動的に充電をストップします)
質量(g)
78
出力電圧(V)
DC2.4
入力電圧(V)
AC100〜240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×105×28(電源プラグは除く)
動作温度(℃)
0〜35
充電可能本数
単3形:2本または4本、単4形:2本または4本、単3形・単4形組み合わせ:2本または4本
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
セット内容
充電時間
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89467113 BCG34HH4R コンパクト充電器「BCG34HH」×1台
充電式ニッケル水素電池 単3形「サイクルエナジーシルバー」×4本
付属単3形/約6時間(2/4本) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89467122 BCG34HH4K コンパクト充電器「BCG34HH」×1台
充電式ニッケル水素電池 単3形「サイクルエナジーゴールド」×4本
付属単3形/約12時間(2/4本) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.57  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: LEDセンサーライト用の電池として使用

アイリスオーヤマのLEDセンサーライト用の電池(単3 4本使用)として使用しました。もともと消費電力が少ないのか1回充電すると、めちゃくちゃ持ちます。

これは注文コード 89467113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-10]

満足度: 5

用途: 懐中電灯で使用

不便なく使わせていただいております。。。。。。。。。

これは注文コード 89467113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-15]

満足度: 5

用途: ラジコンヘリの受信機用

クラブの初心者に 無料配布出来るくらい 安価で 使い勝手が 大変に良かったですし 何たって充電電池が4本付きでこの値段 グッドコスパ!

これは注文コード 89467113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ドルフィン 様 [2017-07-29]

満足度: 2

用途: 現場用ライトの電池に

2本か4本での充電しか対応してない
のは いざ使い始めると不便ですね。3本での使用が多い器具への使用なので…

これは注文コード 89467113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-04]

満足度: 5

用途: 電子辞書の充電

安定した使い心地。
やはりゴールドでは持ちが良いようで、多機能電子辞書の充電には最適かと思います。

これは注文コード 89467122 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-16]

満足度: 5

用途: 単3および単4充電池の充電

手頃な値段で買いました。2本または4本のみの充電しか出来ないのが残念です。

これは注文コード 89467113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-19]

満足度: 5

用途: 玄関用呼び出しブザー用

充電器と充電池のセットでこの値段、2組買って予備を常に用意し、半年ごとに交換します。

これは注文コード 89467113 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく