ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ)

 

ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
本体径(mm)
23
ロッド径(Φmm)
10
ガス反力(10N単位で指定)
80〜1300
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89553931 GS-22-50-BB-80〜1300N 50 164 114 ¥5,600
¥5,390 1 ¥5,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89553947 GS-22-100-BB-80〜1300N 100 264 164 ¥5,800
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89553956 GS-22-150-BB-80〜1300N 150 364 214 ¥5,800
¥5,590 1 ¥5,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89553965 GS-22-200-BB-80〜1300N 200 464 264 ¥6,000
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89553974 GS-22-250-BB-80〜1300N 250 564 314 ¥6,100
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89553983 GS-22-300-BB-80〜1300N 300 664 364 ¥8,300
¥7,890 1 ¥7,890
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89553992 GS-22-350-BB-80〜1300N 350 764 414 ¥10,000
¥9,590 1 ¥9,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554001 GS-22-400-BB-80〜1300N 400 864 464 ¥10,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554017 GS-22-450-BB-80〜1300N 450 964 514 ¥16,100
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554026 GS-22-500-BB-80〜1300N 500 1064 564 ¥16,100
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554035 GS-22-550-BB-80〜1300N 550 1164 614 ¥18,600
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554044 GS-22-600-BB-80〜1300N 600 1264 664 ¥18,600
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554053 GS-22-650-BB-80〜1300N 650 1364 714 ¥22,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554062 GS-22-700-BB-80〜1300N 700 1464 764 ¥22,700
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1につき ¥500
離島 数量1につき ¥500
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく