ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ)

 

ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) 1.00 (1件の商品レビュー)

反力指定タイプのガススプリングです。
必要な反力が得られるだけガスを封入します。
本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。
用途
各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。
材質
スチール
本体径(mm)
28
ロッド径(Φmm)
14
ガス反力(10N単位で指定)
150〜2500
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
14 件中 1 - 14 件
注文
コード

品番
ストローク(mm)
最大長(mm)
最小長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89554071 GS-28-100-BB-150〜2500N 100 262 162 ¥7,300
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554087 GS-28-150-BB-150〜2500N 150 362 212 ¥8,000
¥7,690 1 ¥7,690
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554096 GS-28-200-BB-150〜2500N 200 462 262 ¥8,400
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554105 GS-28-250-BB-150〜2500N 250 562 312 ¥8,600
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554114 GS-28-300-BB-150〜2500N 300 662 362 ¥10,300
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554123 GS-28-350-BB-150〜2500N 350 762 412 ¥11,800
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554132 GS-28-400-BB-150〜2500N 400 862 462 ¥13,100
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554141 GS-28-450-BB-150〜2500N 450 962 512 ¥16,000
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554157 GS-28-500-BB-150〜2500N 500 1062 562 ¥18,700
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554166 GS-28-550-BB-150〜2500N 550 1162 612 ¥21,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554175 GS-28-600-BB-150〜2500N 600 1262 662 ¥23,100
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554184 GS-28-650-BB-150〜2500N 650 1362 712 ¥28,100
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554193 GS-28-700-BB-150〜2500N 700 1462 762 ¥28,100
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89554202 GS-28-750-BB-150〜2500N 750 1562 812 ¥32,800
¥31,900 1 ¥31,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1につき ¥500
離島 数量1につき ¥500
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車ドアの保持

最初は写真どおりの物が届きましたが、先日から色・形が変更されました。
モノタロウさんの写真は代表写真だからということで、更新されないようです。
メーカーに聞いたらもう旧品は売ってないし供給できないそうです。
画像ぐらい更新したらいいですのにね

これは注文コード 89554087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-27]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるととともに、今後の参考にさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく