(よりどり3点19800円) LED万能ライト7W 3台セット タイカツ 照明・防犯・防災 【通販モノタロウ】 TK-CL070

(よりどり3点19800円) LED万能ライト7W 3台セット

 

(よりどり3点19800円) LED万能ライト7W 3台セット 2.75 (4件の商品レビュー)

約10年も取り替え不要の40000時間の長寿命(1日10時間の使用)。
1ヵ月の電気料金 約47円の省エネ設計(1日10時間、1ヵ月30日間の使用)。
便利な連結コンセント付きで、最大電力500Wまで使用可能。
しっかり固定で、角度も自由に変えられるクリップ付き。
使いやすい5mの電源コード。
紫外線があまり出ないので、虫が集まりにくく灯具清掃の手間を削減。
消費電力が少ないので、CO2排出や発熱量も少ない。
LEDランプに、割れにくい樹脂カバーを採用。
昼光色相当
質量(g)
640
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
570
定格寿命(時間)
40000
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
設置場所
屋内
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
120×240
内容量
1セット(3台)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89563257 TK-CL070 オープン
1 ¥6,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 倉庫通路用照明

大きい倉庫では、通路でも若干暗いです。

これは注文コード 89563257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-20]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: テント内の作業

思った以上に明るくてGOODです。

これは注文コード 89563257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-26]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 車庫内で作業用

スイッチの接触が悪くつまみを何度かくるくる回してから点灯する

これは注文コード 89563257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-14]

満足度: 2 (このレビューは、4人が参考にしています。)

用途: 金属部品加工

3品共にライトの点灯でつまみが悪いのか接触不良を起こしやすいです。

これは注文コード 89563257 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく