さぼてん多肉植物の土(細粒)

 

さぼてん多肉植物の土(細粒) 4.00 (1件の商品レビュー)

軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。
保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。
水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
小鉢用の細粒仕上げ。
用途
サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。
適合作物
サボテン、多肉植物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270×40
主原料
軽石、バーミキュライト、粒状黒土、ゼオライト
内容量
1袋(2L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
88388395 - ¥350
¥299 1 299
329 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 多肉植物の鉢植時

軽石ベースで水捌けがいいので、多肉植物用の基本土にしている。もう少し水持ちが欲しい場合は、赤玉土小粒や鹿沼土細粒をブレンドする。用土自体が軽いため、鉢を外に置いた場合、強風時に吹き飛ぶのが難点か。以前は5kgパックも細粒だったが、知らない間に細粒はこの2kgパックだけになってしまった。

これは注文コード 88388395 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。