スモーキング YS-111

スモーキング YS-111 山崎産業(CONDOR) スモーキング YS-111 山崎産業(CONDOR)
(1件のレビュー)

周囲の環境にフィットするシンプルなデザイン。

材質ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/亜鉛ダイカスト、灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ 寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ138×140 質量(kg)3.1 高さ(mm)602 容量(L)(灰皿ボトル)0.9 幅(Φmm)155 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89802517 YS-22C-ID-B ブラック
8,900
6,990
7,689 (税込)
3日以内出荷
89802526 YS-22C-ID-IV アイボリー
8,900
5,690
6,259 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-05-04
用途:
休憩所への設置
対象商品:
89802526

オフィスによくある灰皿スタンドです。安くて丈夫でかなり(10年ぐらい)長持ちしそうです。接客ブース用というより従業員用休憩室用という簡素な造りです。色はブラックよりもオフホワイトの方がオフィスには無難だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ごみ箱・灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする