フロアモップBM

 

フロアモップBM 商品レビューを投稿する

手によくなじむ木柄タイプの水・カラ拭きモップ。
用途
カラ拭き・水拭き清掃。
仕様
カラ拭き、水拭き両用
材質
ハンドル・甲/天然木、ヘッド/スチール、糸/レーヨン65%、綿35%
全長(mm)
1510
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
種類
幅(mm)
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89804486 C18-090U-MB フロアモップ 1120 総質量/2300、糸質量/610 ¥6,350
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89804495 C18-075U-MB フロアモップ 970 総質量/2050、糸質量/520 ¥6,150
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
89804504 C18-060U-MB フロアモップ 840 総質量/1850、糸質量/410 ¥5,550
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 1注文コードにつき ¥1,500
沖縄地方 1注文コードにつき ¥1,500
離島 1注文コードにつき ¥1,500
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく