バンドエイド 透明タイプ

 

バンドエイド 透明タイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

透明なテープですから大切な日に目立ちません。顔などの目立つところの傷に最適です。
救急ばんそうこうの究極の「快適さ」を追求した結果生まれた、貼り心地がよく、端からはがれにくい、オーバル形。
サイズ(mm)
76×19
(パットサイズ)26×13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00204C00017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89825802 - 1個(20枚) ¥350
¥339 1 ¥339
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89825811 - 1個(40枚) ¥630
¥589 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 作業時の怪我傷に

ドラッグストアでもよく売れているのか、透明タイプは陳列数が少ない。
水に強く、動きに応じてもはがれにくい。
手袋はめても脱いでも繰り返し作業時、指先のひび割れに助かってます。
冬場の乾燥ひび割れや救急処置に保管しています。

これは注文コード 89825802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく