エリエールミチガエルトイレクリーナー

 

エリエールミチガエルトイレクリーナー 4.60 (5件の商品レビュー)

Wの洗浄成分配合
ハニカム様エンボスシートを採用。かさ高なシートで満足感もアップします。
かわいいミチガエルのキャラクター容器
ミチガエルのデザインシート採用
オレンジの香り
シートサイズ(mm)
340×230
使用場所
トイレ
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89833021 733559 1個(20枚) 詰替用 ¥450
¥366 1 ¥366
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89833037 733352 1個(10枚) 本体 オープン
¥365 1 ¥365
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: トイレ清掃時

厚手なのでとても使いやすい。
もう少し価格が安ければいいなと思います。

これは注文コード 89833021 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-13]

満足度: 5

用途: トイレ掃除

初めて購入しましたが、気に入っています。今までにない商品で、リピートしたいです。

これは注文コード 89833021 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-18]

満足度: 5

用途: トイレ掃除

ドラッグストアであまり見かけないのでここで買っています。
厚手で香りも良いので気に入ってます。

これは注文コード 89833021 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-08]

満足度: 4

用途: トイレ掃除に使用

オリジナルブランドでもう少し安価のものがあればよいが、薄手ですぐ破けたり、紙のくずが出るようなものでは使い勝手が悪いので、厚手のこちらを購入している。
破けないし厚手で良いが、やはり少し高い。

これは注文コード 89833021 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-17]

満足度: 5

用途: 簡単なトイレ掃除に

これは厚みがあるので、安心してトイレ掃除に使える。
薄いと破れたりするので、厚手なのが良い。

これは注文コード 89833037 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく