ジップロック イージージッパー

 

ジップロック イージージッパー 5.00 (6件の商品レビュー)

スライド式ジッパーなので簡単、確実、すばやく開け閉めできます。
冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。
日付や内容物の書き込みスペースがあります。
旅行、アウトドア、小物の整理などいろいろな用途に使えます。
耐熱温度は100℃、耐冷温度は-70℃です。
厚さ(mm)
0.07
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89842514 1個(10枚) 203×177 ¥300
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89842505 1個(7枚) 268×279 ¥300
¥299 1 ¥299
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24184685 1箱(20枚) 268×279 オープン
¥629 1 ¥629
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
68149804 1箱(30枚) 203×177 オープン
¥679 1 ¥679
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 商品の保存

指で押さえるタイプよりチャック式なのでとても使いやすい。

これは注文コード 24184685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-21]

満足度: 5

用途: 運動会で使用する小物の収納(個人・個人)

1年生のため溝のファスナーはやりにくいので、プラファスナーがあることで容易になりました。

これは注文コード 68149804 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ニシタニ 様 [2019-05-16]

満足度: 5

用途: 作り置き惣菜の保存

普通のジッパーだと、開閉がなかなか上手くいかない時がありますが、イージージッパーなので、その名の通り簡単です。出し入れがしやすく、助かっています。

これは注文コード 24184685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ごっつぉうさん 様 [2019-02-12]

満足度: 5

用途: 食材保存、旅行時の小物の分類収納、他

手で押さえて閉じるタイプに比べて、格段に使いやすい。粉類のストックと、加工済み食材の冷凍保存、業務用大容量の冷凍食材を小分けして保存する時などに使っているが、密閉性は必ずしも高くない気がする。予めしっかりラップで密封してから入れると良い。薄手のポリ袋を内側に使うと汚れないので再利用しやすい。旅行用に、化粧品の小瓶や濡れタオルを入れるのにも便利。

これは注文コード 24184685 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-11]

満足度: 5

用途: 日常

値段合わせで購入しました
開閉部がプチプチより便利です

これは注文コード 89842514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-12]

満足度: 5

用途: 使いかけ野菜の保存

何度も使っていると勢い余ってファスナーのつまみが本体から外れてしまうことがある。
ストッパー部分をもう少し強めにしたほうがいいかも。

これは注文コード 68149804 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鹿島建設株式会社 様 [2017-09-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく