スコッティファイン洗って使えるペーパータオル

 

スコッティファイン洗って使えるペーパータオル 5.00 (6件の商品レビュー)

毎日清潔に使える、厚手で丈夫なペーパータオル
布の丈夫さと紙の吸水性を持ったペーパータオルなので、洗って絞って、繰り返し使用でき、経済的
水に濡らしても丈夫なので野菜の水切り、食器拭き、台ふきん、雑巾代わりなどにおすすめ
寸法(mm)
124×270×124
材質
パルプ、ポリプロピレン
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
カット数
シートサイズ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89844343 - 1ロール(61カット) 61 242×270 オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61153968 - 1ロール(52カット) 242×270 オープン
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
61153977 - 1個(40枚) 211×211 オープン
¥369 1 ¥369
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 魚を捌く、野菜の水切りなど

刺身を作るとき布きんのように使い、少しくらいの血は洗っても破けず丈夫です。水分も良く吸い調理の前準備には必須のペーパーです。

これは注文コード 89844343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-20]

満足度: 5

用途: 料理場の雑巾や野菜の水切りなどに

まずは食品に使いだんだんと調理場から雑巾にと。サラダ用の野菜を水にさらしペーパーを引いてたっぱに入れておくと日持ちもしてすぐにサラダが取り出せます。

これは注文コード 89844343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-19]

満足度: 5

用途: 食卓のふきんとコースター兼用で使用しています、水濡れに強く常にテ−ブルの上は清潔を保てています。

水洗いが可能なので汚れても安心ですし、水分の吸収力もバツグン。テ−ブル用ウェスとしては最高。

これは注文コード 61153977 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-14]

満足度: 5

用途: 調理、下ごしらえの際食品の水気を拭く。フライパンに残った油を除く 、手などを拭く。等

水分を良く吸収し、洗って使えるので大変重宝しています。もう少し値段を下げてもらえば、言うことありません。

これは注文コード 89844343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-12]

満足度: 5

用途: いろんな 拭き掃除に使ってます

洗える事もできて大変役立ってます。
布巾がわりにも使ってます。

これは注文コード 89844343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小村自動車 様 [2017-05-10]

満足度: 5

用途: 事務所内の拭き掃除から車の掃除まで

今までは安いペーパータオルを使用してましたが、柔かく水についても崩れることが無く使いやすいです。使い捨てペーパーなのでもう少し安いと助かりますが物は問題ないです。

これは注文コード 89844343 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく