ラックススーパーダメージリペアシャンプー

 

ラックススーパーダメージリペアシャンプー 5.00 (1件の商品レビュー)

ダメージが進んでゴワつく髪も、毛先までなめらかにツヤめく。高級スキンケアに発想を得た至福のヘアケア。
上質なクレンジングから始めて、贅沢なケアで髪を深く満たしていく。☆濃密泡の上質クレンジング☆
極上の濃密な泡が、髪を取りまく余分なものを丁寧に浮かしクレンジング。
ゴールドアルガンオイル(補修・保湿成分)配合。
揺れるたびなめらかな光が毛先まで流れていく髪に。
優雅に咲くローズと極上の果実を感じさせる、女性らしい魅力あふれる香り。ラックス スーパーダメージリペア シリーズでお使いいただくと、より一層効果的です。
成分
水、ラウレス硫酸Na、ジステアリン酸グリコール、ジメチコノール、コカミドプロピルベタイン、コカミドMEA、アルガニアスピノサ核油、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、スクワラン、酢酸トコフェロール、アルギニン、リシンHCI、ミネラルオイル、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、カルボマー、クエン酸、塩化Na、ドデシルベンゼンスルホン酸TEA、TEA、水酸化Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、香料、カラメル
使用場所
浴室
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
商品タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89862026 - 1本(260g) 本体 オープン
¥479 1 ¥479
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89862035 - 1本(430g) 本体 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89862044 - 1個(330g) 詰替用 オープン
¥589 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89862053 - 1個(660g) 詰替用 オープン
¥989 1 ¥989
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: コスパがいい

安いので購入しましたが、5日の納期なのに忘れられたのか3週間ぐらいかかりました、よく使うものなので納期が早くなればまた購入しようかな?

これは注文コード 89862053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 設備電算親睦会 様 [2017-04-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく