電球型LEDバルブ BA9Sタイプ 24V

 

電球型LEDバルブ BA9Sタイプ 24V 5.00 (1件の商品レビュー)

LED電球タイプバルブにBA9Sソケットタイプがラインナップに加わります。搭載LED数は1個ですが、電球型カバーの効果で明るく拡散します!!
寸法(mm)
Φ11.5×H28
口金
BA9S(G-14相当)
定格
DC24V 約40mA 無極性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
89950341 528786 レッド ¥1,220
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
89950305 528781 ブルー ¥1,220 代引不可 廃番
89950314 528782 イエロー ¥1,220 廃番
89950323 528783 グリーン ¥1,220 廃番
89950332 528784 ホワイト ¥1,220 廃番
89950357 528788 アンバー ¥1,220 廃番
89950366 528790 電球色 ¥1,220 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トラックの室内灯に 使っています

思っていたよりも 明るくてかなり 気にいっていますよ。

これは注文コード 89950332 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく