レーザー距離計ライカディストD810 touch

 

レーザー距離計ライカディストD810 touch 商品レビューを投稿する

画像で幅も測る。画像をPCに取り込む。
『画像を利用して幅・高さ・面積・直径を測定』
対象物に対して「直角に一度だけ」測定する。
ディスプレイ上の矢印を調整して測定範囲を決定。幅、高さ、直径などの結果が表示されます。

『カメラ機能』画像情報を保存、PCと連動。
カメラ機能は記録用として撮影したりスクリーンショットを撮ることができます。これらのUSBインターフェイス経由でPCにダウンロードができます。(画像形式JPEG)
付属品
専用収納ケース、専用ストラップ、精度証明書(英文)、CD-ROM(取扱説明書)、USBケーブル、ACアダプター
トラスコ品番
486-1426
質量(g)
238(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源
リチウムイオン充電池内蔵
精度公差(mm)
標準/±1.0、最大/±2.0
測定回数
4000
機能
ターゲットプレートなしで長距離測定ができるPower Range Technology(TM)採用、測定箇所・結果をカラーで表示する4倍ズームデジタルポイントファインダー機能、連続測定、最大/最少測定、ステイクアウト(ピッチ測定)、面積/体積、三角形面積、ピタゴラス(2種類)、360°傾斜測定、角度トラッキング、タイマー、お気に入り登録(2件)、高さトラッキング、傾斜面長さ、タッチスクリーン、コンパス、水平距離測定、高さプロファイル、台形測定
波長(nm)
635
防塵防水性能
保護等級IP54(防じん形・防まつ形)
ビーム径
10mで6mm、50mで30mm、100mで60mm
レーザー安全基準
クラス2
充電時間(時間)
4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
164×61×31
充電方式
本体部MicroUSB
危険等級
V
保管温度範囲(℃)
-25〜70
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
光出力(mW)
1以下
危険物の性質
非水溶性
ピタゴラス機能
2種類
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲(m)
測定精度(mm)
最小表示(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00268537 DISTO-D810TOUCH 標準/0.05〜200(測定に適さない環境下時/80) ±1.0 0.1 ¥199,000
¥149,000 1 ¥149,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

レーザー距離計 ライカディスト D810 touch

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく