カフェマグ スリムワンタッチマグ

 

カフェマグ スリムワンタッチマグ 4.50 (4件の商品レビュー)

「直飲み」タイプ!ワンタッチでオープン!そのままダイレクトに飲めるから飲みたい時に手間をかけず簡単に飲めます。
ロック付なので安心です。
真空断熱構造で保温、保冷をキープ。
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
使用容量(mL)
300
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、開閉ボタン・ロックレバー/ABS樹脂、飲み口パッキン・リングパッキン/シリコーンゴム
質量(g)
247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×215
保温温度
60度以上(6時間)、80度以上(1時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00096145 H-7553 レッド ¥2,800
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00096154 H-7554 ブロンズ ¥2,800
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00096163 H-7555 カシス ¥2,800
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
00096172 H-7556 スノーホワイト ¥2,800
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
00096188 H-7557 アップルグリーン ¥2,800
¥899 1 ¥899
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
00096197 H-7558 シェルピンク ¥2,800
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 外での作業時、水分補給

冷たい水を入れると、12時間くらいは冷たいです。冷たいものを入れても汗をかかないので、バックの中とか、机の上が水浸しになりません.
BODYを吊るす紐が付いていると便利かなと思いましたが、蓋のヒンジ部分に
空間があり、輪っかの紐を挟んで蓋を閉めると吊るす紐が出来上がります。
便利です.
しいて言うと、水を満タンに入れたとき若干重いかな.

これは注文コード 00096154 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-05]

満足度: 5

用途: 子供の水分補給

スリムでデザインも良いのですが、蓋をするのに意外と力が要ります。ロック解除の状態しか蓋をする事が出来ないので、少し困ります。

これは注文コード 00096154 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-18]

満足度: 4

用途: ちょっとしたお出かけ用に

ちょっと飲みたい時に使おうと思って購入しました。500mlだとがさばるので300mlにしました。色もよく大きさも思った通りでした。
ただ、蓋の開く角度が不満かな、飲む時に蓋が鼻に当たってしまいます。もう少し開く角度が大きいと飲みやすいです。

これは注文コード 00096154 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-10]

満足度: 5

用途: 飲料の持ち運び

普通に使用できています。使用した感想が25文字以上に決められているのはつらい。

これは注文コード 00096197 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく