塗ってはがせてまた塗れる着替えラバースプレー 大阪魂 ラバーペイント 【通販モノタロウ】

塗ってはがせてまた塗れる着替えラバースプレー

 

塗ってはがせてまた塗れる着替えラバースプレー 4.67 (3件の商品レビュー)

新感覚の車のボディーやスチールホイール・アルミホイール、プラスチック部分にも使える着せ替えスプレー(ラバーペイント)です。
何回でも愛車をイメージチェンジする事が可能です。
噴射口が広く液だれがしにくいので初心者の方でもムラになりにくいです。
また車はもちろん様々な用途でも使用可能なのでキッチンまわり等にもご使用頂けます。
用途
愛車やキッチンなどのイメージチェンジに!!
乾燥時間(分)
約15〜30(気温によって変化します)
使用の目安
塗替え時期/6ヶ月程度(使用環境によって変化します)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
400mL
使用可能材質
鉄・アルミ・ステンレス・プラスチック・ガラス等様々な材質
内容量
1本(400mL)
注意
※ご使用方法をよくご確認の上使用をお願いします。
※塗った後に洗車機に入れて洗車を行った場合はがれるきっかけになるので洗車は手洗いでお願いします。
※ご使用前は必ず事前に予備テストを行って十分お確かめください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番

危険物の性質
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00308866 - マットレッド 油性 廃番
00308875 - マットブラック 非水溶性 廃番
00308884 - マットクリアー 非水溶性 廃番
00308893 - グロスクリアー 非水溶性 廃番
00308902 - マットホワイト 非水溶性 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

塗ってはがせてまた塗れる着替えラバースプレー使用方法

この動画は、13人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 施工は楽ですが、はがれやすい

はがせる安心感があり、施工も普通のペイントスプレーと同じなので楽です。これはしょうがないのですが、少しのピッチや擦れで部分的にはがれてしまいます。

これは注文コード 00308875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-15]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: アルミホイール塗装、メッキグリル塗装

傷付いたアルミホイールの色替えと、メッキグリル塗装、石飛の目立つ軽トラのフードに使用。
缶を温めて、よく振るのは必須です。
実験的に脱脂せず塗装してみましたが、問題ありませんでした。
面白い塗料です。

これは注文コード 00308875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 坂田自動車工場 様 [2015-04-30]

満足度: 5 (このレビューは、8人が参考にしています。)

用途: メッキ金具の色替え

以前、メッキ金具に車用のスプレーを塗って失敗…この商品はステンレス、メッキ部品も可と明記してあったので試してみました。

対象はメッキ後バフ研磨しているツルツルの金具です。

思い切って厚塗りを数回に分けて敢行、念のため2日ほど自然乾燥。

ラバー塗料ゆえの滑り止め効果?もあり艶消し赤も渋くなっています。品物の角付近を強く擦ると剥がれ易く感じますが、大きな面では簡単に剥がれそうにありませんね。

ただ、隠ぺい率は悪く黒い下地に吹き付けると失敗確定。白のラバー塗料で下塗りする事を勧めます

あとは屋外使用にどれくらい耐えられるのかですね。

これは注文コード 00308866 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ヴライト技研 様 [2014-09-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく