テプラPRO 詰替用ラミネートフィルム

 

テプラPRO 詰替用ラミネートフィルム 商品レビューを投稿する

高い耐久性を誇る「テプラ」PROのラベルをさらに強化。
薬品・油類・こすれなどの苛酷な環境で印字をガードします。
用途
RL18詰替用ラミネートフィルム
適合
RL18
長さ(m)
12
仕上
マット仕上げ
内容量
1巻
注意
※ラミネート時に、フィルムを指でつまみスムーズにカットするため、前後に合計5cmの余白ができます。
※ラミネートフィルムの貼り合わせは、1mm程度ずれることがありますので、あらかじめご了承ください。
※長いラベルをラミネートするとずれることがあります。
※ラミネートできるラベルの最短長さは約4cmです。
※熱収縮チューブ、アイロン・インデックス・ケーブル表示・蓄光・耐熱・フラッグ・カット・点字ラベル、マグネット・転写・アイロン転写テープ、りぼんには対応していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00326217 RL12FM 12 ¥500 廃番
00326226 RL18FM 18 ¥600 廃番
00326235 RL9FM 9 ¥400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく