アルミ丸棒(A7075)外径35Φmm

 

アルミ丸棒(A7075)外径35Φmm 5.00 (1件の商品レビュー)

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途
航空機部品など
材質
アルミA7075
切断方法
バンドソー切断
成分
Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2〜2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1〜2.9、Crクローム/0.18〜0.28、Zn亜鉛/5.1〜6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部
タイプ
丸棒
JIS規格
H4040 A7075BE-T6511
外径公差(mm)
±0.60
内容量
1本
注意
※長さは1mm指定で発注してください。商品に材質識別の為、一部黒色塗っております。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
切断公差
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00364342 - 20〜100 35 -0〜+3mm オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364358 - 101〜200 35 -0〜+3mm オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364367 - 201〜300 35 -0〜+3mm オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364376 - 301〜400 35 -0〜+5mm オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364385 - 401〜500 35 -0〜+5mm オープン
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364394 - 501〜600 35 -0〜+5mm オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364403 - 601〜700 35 -0〜+5mm オープン
¥7,190 1 ¥7,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364412 - 701〜800 35 -0〜+5mm オープン
¥7,790 1 ¥7,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364428 - 801〜900 35 -0〜+5mm オープン
¥8,890 1 ¥8,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364437 - 901〜1000 35 -0〜+5mm オープン
¥9,490 1 ¥9,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイクのホイールカラー製作

色んな材質が手ごろな価格で好きな分買えるのは素晴らしいですね。ホームセンターには絶対無い物なので助かってます。また買いたいと思います。

これは注文コード 00364342 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく