アルミ丸棒(A7075)外径40Φmm

 

アルミ丸棒(A7075)外径40Φmm 商品レビューを投稿する

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途
航空機部品など
材質
アルミA7075
切断方法
バンドソー切断
成分
Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2〜2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1〜2.9、Crクローム/0.18〜0.28、Zn亜鉛/5.1〜6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部
タイプ
丸棒
JIS規格
H4040 A7075BE-T6511
外径公差(mm)
±0.69
内容量
1本
注意
※長さは1mm指定で発注してください。商品に材質識別の為、一部黒色塗っております。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
切断公差
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00364446 - 20〜100 40 -0〜+3mm オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364455 - 101〜200 40 -0〜+3mm オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364464 - 201〜300 40 -0〜+3mm オープン
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364473 - 301〜400 40 -0〜+5mm オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364482 - 401〜500 40 -0〜+5mm オープン
¥6,290 1 ¥6,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364498 - 501〜600 40 -0〜+5mm オープン
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364507 - 601〜700 40 -0〜+5mm オープン
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364516 - 701〜800 40 -0〜+5mm オープン
¥9,490 1 ¥9,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364525 - 801〜900 40 -0〜+5mm オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364534 - 901〜1000 40 -0〜+5mm オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく