アルミ丸棒(A7075)外径50Φmm

 

アルミ丸棒(A7075)外径50Φmm 商品レビューを投稿する

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途
航空機部品など
材質
アルミA7075
切断方法
バンドソー切断
成分
Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2〜2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1〜2.9、Crクローム/0.18〜0.28、Zn亜鉛/5.1〜6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部
タイプ
丸棒
JIS規格
H4040 A7075BE-T6511
外径公差(mm)
±0.69
内容量
1本
注意
※長さは1mm指定で発注してください。商品に材質識別の為、一部黒色塗っております。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
切断公差
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00364647 - 20〜100 50 -0〜+3mm オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364656 - 101〜200 50 -0〜+3mm オープン
¥4,890 1 ¥4,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364665 - 201〜300 50 -0〜+3mm オープン
¥6,690 1 ¥6,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364674 - 301〜400 50 -0〜+5mm オープン
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364683 - 401〜500 50 -0〜+5mm オープン
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364692 - 501〜600 50 -0〜+5mm オープン
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364708 - 601〜700 50 -0〜+5mm オープン
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364717 - 701〜800 50 -0〜+5mm オープン
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364726 - 801〜900 50 -0〜+5mm オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
00364735 - 901〜1000 50 -0〜+5mm オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥4,000
離島 数量1につき ¥8,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく