PCステンレスY型皮スキ

 

PCステンレスY型皮スキ 5.00 (1件の商品レビュー)

用途
古い塗膜はがしに最適
質量(g)
90
規格
60mm
材質(ハンドル)
内容量
1個(60mm)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質(刃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00721324 SY-60 60×175×14 ステンレス ¥580
¥489 1 ¥489
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 平面の汚れ落とし

持ちやすく使いやすいのに廉価で助かります。耐久性もありそうです。

これは注文コード 00721324 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 医療法人西病院 様 [2017-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく