PC凹凸用塗料専用ローラーバケ

 

PC凹凸用塗料専用ローラーバケ 4.00 (3件の商品レビュー)

各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。
紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。
長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。
最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。
ツヤありの豪華な凹凸模様に仕上がります。
用途
水性外かべ凹凸塗料専用(弾性塗料骨材入塗料)
質量(g)
297
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×200×80
内容量
1本(180mm)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ローラーサイズ(inch)
規格
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00722103 RM-7 7 180mm ¥1,650
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ペンキ塗り

価格が安く手に入り、ペンキを塗るのに使いやすかった。

これは注文コード 00722103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-17]

満足度: 5

用途: 家の外壁塗装に使いました。

家の外壁塗装に使いました。
綺麗にデコボコな塗装に出来て、
とても満足しております。

これは注文コード 00722103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-27]

満足度: 2

用途: 壁塗装

腕がないせいかうまく塗れませんでした。

これは注文コード 00722103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく